INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend YRTS200-C

  • ERIKS:13017973
  • Hersteller:YRTS200-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'421.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'022.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTS
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
45 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein