Eriks
INA

INA Axial-Radiallager Zweiseitig wirkend YRT80-TV-C

  • ERIKS:13017962
  • Hersteller:YRT80-TV-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'475.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'675.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRT
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
146 mm
Breite
35 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein