INA

INA Axial-Radiallager YRTC850-XL

  • ERIKS:13556931
  • Hersteller:064853543-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62'324.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 67'372.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
850 mm
Außendurchmesser
1095 mm
Breite
124 mm
Mit Abdeckkappe
Nein