INA

INA Axial-Radiallager YRTC650-XL

  • ERIKS:14191981
  • Hersteller:060372800-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32'807.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 35'464.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
650 mm
Außendurchmesser
870 mm
Breite
122 mm
Mit Abdeckkappe
Nein