INA

INA Axial-Radiallager YRTC580-XL-PRL50

  • ERIKS:13556932
  • Hersteller:067653898-0107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30'359.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 32'818.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
580 mm
Außendurchmesser
750 mm
Breite
90 mm
Mit Abdeckkappe
Nein