INA

INA Axial-Radiallager YRTC580

  • ERIKS:13017965
  • Hersteller:YRTC580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'080.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'112.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
580 mm
Außendurchmesser
750 mm
Breite
90 mm
Mit Abdeckkappe
Nein