INA

INA Axial-Radiallager YRTC460-XL

  • ERIKS:13556934
  • Hersteller:088902978-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'701.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'135.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
70 mm
Mit Abdeckkappe
Nein