INA

INA Axial-Radiallager YRTC395-XL-VSP

  • ERIKS:14191978
  • Hersteller:088903036-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'447.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'617.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
395 mm
Außendurchmesser
525 mm
Breite
65 mm
Mit Abdeckkappe
Nein