INA

INA Axial-Radiallager YRTC395-XL-PRL50

  • ERIKS:13556937
  • Hersteller:088903036-0107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'893.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'181.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
395 mm
Außendurchmesser
525 mm
Breite
65 mm
Mit Abdeckkappe
Nein