INA

INA Axial-Radiallager YRTC325-XL-PRL50

  • ERIKS:13556939
  • Hersteller:088903079-0107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'734.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'765.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
60 mm
Mit Abdeckkappe
Nein