INA

INA Axial-Radiallager YRTC325-XL

  • ERIKS:13556938
  • Hersteller:088903079-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'073.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'970.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
60 mm
Mit Abdeckkappe
Nein