INA

INA Axial-Radiallager YRTC260-XL-VSP

  • ERIKS:14191975
  • Hersteller:088903109-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'409.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'090.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
385 mm
Breite
55 mm
Mit Abdeckkappe
Nein