INA

INA Axial-Radiallager YRTC200-XL-VSP

  • ERIKS:14191974
  • Hersteller:088903117-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'811.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'363.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
45 mm
Mit Abdeckkappe
Nein