INA

INA Axial-Radiallager YRTC180-XL-VSP

  • ERIKS:14191973
  • Hersteller:088903125-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'378.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'814.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
43 mm
Mit Abdeckkappe
Nein