INA

INA Axial-Radiallager YRTC150-XL-PRL50

  • ERIKS:13556947
  • Hersteller:088903133-0107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'618.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'992.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
40 mm
Mit Abdeckkappe
Nein