INA

INA Axial-Radiallager YRTC100-XL-PRL50

  • ERIKS:14191966
  • Hersteller:088903273-0107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'266.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'531.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTC
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
38 mm
Mit Abdeckkappe
Nein