INA

INA Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem Zweiseitig wirkend YRTSM460-C

  • ERIKS:13017982
  • Hersteller:YRTSM460-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'516.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'421.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTSM
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
70 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein