Eriks
INA

INA Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem Zweiseitig wirkend YRTCM395-XL

  • ERIKS:13556951
  • Hersteller:093148046-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'607.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'033.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTCM
Innendurchmesser
395 mm
Außendurchmesser
525 mm
Breite
65 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein