Eriks
INA

INA Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem Zweiseitig wirkend YRTCM325-XL

  • ERIKS:13556952
  • Hersteller:093156944-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'474.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'646.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTCM
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
450 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein