Eriks
INA

INA Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem Zweiseitig wirkend YRTCM260-XL

  • ERIKS:13556954
  • Hersteller:093175329-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'427.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'353.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTCM
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
385 mm
Breite
55 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein