Eriks
INA

INA Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem Zweiseitig wirkend YRTCM180-XL

  • ERIKS:13556957
  • Hersteller:093288549-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'723.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'429.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTCM
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
44 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein