Eriks
INA

INA Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem Zweiseitig wirkend YRTCM150-XL

  • ERIKS:13556953
  • Hersteller:093171587-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'986.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'633.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
YRTCM
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
41 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein