CHF 32.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXW |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 73 mm |
Breite | 8.7 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32000 N |
Statische Belastung | 143000 N |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2230 rpm |