CHF 16.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXW |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 8.2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 30000 N |
Statische Belastung | 128000 N |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2490 rpm |