INA

INA Axial-Nadellager AXW40

  • ERIKS:11670790
  • Hersteller:1621240000
Image 1
Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXW
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
8.2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28000 N
Statische Belastung
114000 N
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm