CHF 11.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXW |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 7.2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17900 N |
Statische Belastung | 81000 N |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026