Eriks
INA

INA Axial-Nadellager AXW30

  • ERIKS:11670788
  • Hersteller:1616590000
Image 1
Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
7.2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16400 N
Statische Belastung
70000 N
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Nadellager AXW 30

  • ERIKS:24003084
  • Manufacturer:AXW 30

CHF 12.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026