INA

INA Axial-Nadellager AXW25

  • ERIKS:11670787
  • Hersteller:1616400000
Image 1
Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
7.2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14800 N
Statische Belastung
58000 N
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Referenzdrehzahl
4550 rpm