CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXW |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 6.7 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 13100 N |
Statische Belastung | 46500 N |
Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026