Eriks
INA

INA Axial-Nadellager AXW17

  • ERIKS:11833309
  • Hersteller:1616320000
Image 1
Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXW
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
6.7 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
12000 N
Statische Belastung
39500 N
Grenzdrehzahl
12300 rpm
Referenzdrehzahl
5800 rpm