Eriks
INA

INA Axial-Nadellager AXW15

  • ERIKS:11670785
  • Hersteller:1616080000
Image 1
Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXW
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
6.7 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
11400 N
Statische Belastung
36000 N
Grenzdrehzahl
13400 rpm
Referenzdrehzahl
6400 rpm