

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXW |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 6.2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 9900 N |
Statische Belastung | 29000 N |
Grenzdrehzahl | 15200 rpm |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |