Eriks
INA

INA Axial-Nadellager AXW10

  • ERIKS:11670783
  • Hersteller:1615780000
Image 1
Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Axiallager mit Zentrierbund nehmen nur Axialbelastungen in einer Richtung auf. Zur Aufnahme kombinierter Radial-Axialbelastungen können diese Lager jedoch kombiniert werden mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXW
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
6.2 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9200 N
Statische Belastung
25500 N
Grenzdrehzahl
16900 rpm
Referenzdrehzahl
9300 rpm