INA

INA Axial-Nadelkranz AXK80105-A/0-10

  • ERIKS:24205609
  • Hersteller:AXK80105-A/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Typ
Axial needle roller and cage assembly
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
4 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
57000 N
Statische Belastung
280000 N
Referenzdrehzahl
1280 rpm
Grenzdrehzahl
3100 rpm