INA

INA Axial-Nadelkranz AXK4060-A/0-10

  • ERIKS:24206732
  • Hersteller:000059110-9065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
3 mm
Dynamische Belastung
28000 N
Statische Belastung
114000 N
Referenzdrehzahl
2440 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm