INA

INA Axial-Nadelkranz AXK200X246X5/0-10

  • ERIKS:13017683
  • Hersteller:AXK200X246X5/0-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind. Können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen. Können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'447.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'646.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AXK
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
246 mm
Breite
5 mm