CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AXK |
Typ | Axial needle roller and cage assembly |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 2 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 4400 N |
Statische Belastung | 8000 N |
Referenzdrehzahl | 14900 rpm |
Grenzdrehzahl | 21400 rpm |