Eriks
INA

INA Axial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE50-AX

  • ERIKS:13017576
  • Hersteller:GE50-AX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 846.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 914.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AX
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
42.5 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl