Eriks
INA

INA Axial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE45-AX

  • ERIKS:11667162
  • Hersteller:66542740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AX
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36.5 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl