Eriks
INA

INA Axial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE35-AX

  • ERIKS:11667144
  • Hersteller:66542230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AX
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl