Eriks
INA

INA Axial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE25-AX

  • ERIKS:23195612
  • Hersteller:GE25-AX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.58inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AX
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22.5 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl