Eriks
INA

INA Axial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE100-AX

  • ERIKS:13017518
  • Hersteller:GE100-AX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'636.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'850.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AX
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
59 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl