Eriks
INA

INA Axial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE GE50-AW-A

  • ERIKS:11667170
  • Hersteller:66517550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 559.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 604.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AW
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
42.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE