INA

INA Axial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE GE25-AW-A

  • ERIKS:11667121
  • Hersteller:66515180000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-AW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE