INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E50 Wartungsarm EGW48-E50-Y

  • ERIKS:23228834
  • Hersteller:0708993800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
2 mm
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
349 kN
Wartung
Wartungsarm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E50