INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E50 Wartungsarm EGW26-E50-Y

  • ERIKS:23228824
  • Hersteller:0708985290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
69.3 kN
Statische Belastung
139 kN
Wartung
Wartungsarm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E50