CHF 2.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 52.8 kN |
Statische Belastung | 106 kN |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E50 |