INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E50 Wartungsarm EGW20-E50-Y

  • ERIKS:23228820
  • Hersteller:0708984990000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
49.3 kN
Statische Belastung
98.5 kN
Wartung
Wartungsarm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E50