CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGW |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | E50 |