INA

INA Anlaufscheibe Stahl/E40 Wartungsfrei EGW62-E40-Z

  • ERIKS:12401539
  • Hersteller:070706050-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGW
Wellendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
2 mm
Dynamische Belastung
468 kN
Statische Belastung
836 kN
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
E40